SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10896112
AA 7.500
7.500
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10896121
AA 7.501
7.501
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896137
AA 7.502
7.502
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896146
AA 7.503
7.503
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896155
AA 7.504
7.504
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896182
AA 7.507
7.507
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896191
AA 7.508
7.508
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896207
AA 7.509
7.509
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896216
AA 7.510
7.510
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10896225
AA 7.511
7.511
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896234
AA 7.512
7.512
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896243
AA 7.513
7.513
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896252
AA 7.514
7.514
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896261
AA 7.515
7.515
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896286
AA 7.517
7.517
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896295
AA 7.518
7.518
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896304
AA 7.519
7.519
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896313
AA 7.520
7.520
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10896331
AA 7.522
7.522
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896347
AA 7.523
7.523
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896356
AA 7.524
7.524
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896365
AA 7.525
7.525
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896374
AA 7.526
7.526
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896383
AA 7.527
7.527
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896392
AA 7.528
7.528
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896401
AA 7.529
7.529
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896417
AA 7.530
7.530
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10896426
AA 7.531
7.531
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896435
AA 7.532
7.532
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896444
AA 7.533
7.533
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896453
AA 7.534
7.534
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896462
AA 7.535
7.535
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896471
AA 7.536
7.536
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896487
AA 7.537
7.537
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896496
AA 7.538
7.538
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896505
AA 7.539
7.539
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896514
AA 7.540
7.540
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10896523
AA 7.541
7.541
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896532
AA 7.542
7.542
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896541
AA 7.543
7.543
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896557
AA 7.544
7.544
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896566
AA 7.545
7.545
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896575
AA 7.546
7.546
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896584
AA 7.547
7.547
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896593
AA 7.548
7.548
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896602
AA 7.549
7.549
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
55978597
AA 7.500(校正書・トレーサビリティ体系図付)
7.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55978606
AA 7.501(校正書・トレーサビリティ体系図付)
7.501
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55978615
AA 7.502(校正書・トレーサビリティ体系図付)
7.502
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55978624
AA 7.503(校正書・トレーサビリティ体系図付)
7.503
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった