SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10896611
AA 7.550
7.550
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10896627
AA 7.551
7.551
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896636
AA 7.552
7.552
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896645
AA 7.553
7.553
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896654
AA 7.554
7.554
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896663
AA 7.555
7.555
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896672
AA 7.556
7.556
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896681
AA 7.557
7.557
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896697
AA 7.558
7.558
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896706
AA 7.559
7.559
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896715
AA 7.560
7.560
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10896724
AA 7.561
7.561
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896733
AA 7.562
7.562
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896742
AA 7.563
7.563
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896751
AA 7.564
7.564
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896767
AA 7.565
7.565
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896776
AA 7.566
7.566
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896785
AA 7.567
7.567
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896794
AA 7.568
7.568
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896803
AA 7.569
7.569
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896812
AA 7.570
7.570
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10896821
AA 7.571
7.571
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896837
AA 7.572
7.572
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896846
AA 7.573
7.573
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896864
AA 7.575
7.575
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896873
AA 7.576
7.576
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896882
AA 7.577
7.577
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896891
AA 7.578
7.578
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896907
AA 7.579
7.579
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896916
AA 7.580
7.580
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10896925
AA 7.581
7.581
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896934
AA 7.582
7.582
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896943
AA 7.583
7.583
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896952
AA 7.584
7.584
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896961
AA 7.585
7.585
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896977
AA 7.586
7.586
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10896995
AA 7.588
7.588
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897004
AA 7.589
7.589
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897013
AA 7.590
7.590
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10897022
AA 7.591
7.591
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897031
AA 7.592
7.592
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897047
AA 7.593
7.593
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897056
AA 7.594
7.594
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897065
AA 7.595
7.595
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897074
AA 7.596
7.596
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897083
AA 7.597
7.597
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897092
AA 7.598
7.598
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897101
AA 7.599
7.599
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
55979096
AA 7.550(校正書・トレーサビリティ体系図付)
7.55
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55979105
AA 7.551(校正書・トレーサビリティ体系図付)
7.551
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった