SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10897616
AA 7.650
7.650
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10897625
AA 7.651
7.651
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897634
AA 7.652
7.652
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897643
AA 7.653
7.653
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897652
AA 7.654
7.654
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897661
AA 7.655
7.655
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897677
AA 7.656
7.656
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897686
AA 7.657
7.657
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897695
AA 7.658
7.658
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897704
AA 7.659
7.659
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897713
AA 7.660
7.660
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10897722
AA 7.661
7.661
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897731
AA 7.662
7.662
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897747
AA 7.663
7.663
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897756
AA 7.664
7.664
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897765
AA 7.665
7.665
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897783
AA 7.667
7.667
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897792
AA 7.668
7.668
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897801
AA 7.669
7.669
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897817
AA 7.670
7.670
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10897826
AA 7.671
7.671
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897844
AA 7.673
7.673
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897853
AA 7.674
7.674
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897862
AA 7.675
7.675
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897871
AA 7.676
7.676
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897887
AA 7.677
7.677
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897896
AA 7.678
7.678
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897905
AA 7.679
7.679
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897914
AA 7.680
7.680
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10897923
AA 7.681
7.681
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897932
AA 7.682
7.682
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897941
AA 7.683
7.683
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897957
AA 7.684
7.684
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897966
AA 7.685
7.685
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897975
AA 7.686
7.686
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897984
AA 7.687
7.687
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10897993
AA 7.688
7.688
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10898002
AA 7.689
7.689
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10898011
AA 7.690
7.690
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10898027
AA 7.691
7.691
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10898036
AA 7.692
7.692
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10898045
AA 7.693
7.693
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10898054
AA 7.694
7.694
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10898072
AA 7.696
7.696
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10898081
AA 7.697
7.697
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10898097
AA 7.698
7.698
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10898106
AA 7.699
7.699
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
55980094
AA 7.650(校正書・トレーサビリティ体系図付)
7.65
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55980103
AA 7.651(校正書・トレーサビリティ体系図付)
7.651
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55980112
AA 7.652(校正書・トレーサビリティ体系図付)
7.652
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった