SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10900111
AA 7.900
7.900
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10900127
AA 7.901
7.901
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900136
AA 7.902
7.902
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900145
AA 7.903
7.903
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900154
AA 7.904
7.904
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900163
AA 7.905
7.905
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900172
AA 7.906
7.906
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900181
AA 7.907
7.907
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900197
AA 7.908
7.908
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900206
AA 7.909
7.909
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900215
AA 7.910
7.910
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10900224
AA 7.911
7.911
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900233
AA 7.912
7.912
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900242
AA 7.913
7.913
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900251
AA 7.914
7.914
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900267
AA 7.915
7.915
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900276
AA 7.916
7.916
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900285
AA 7.917
7.917
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900294
AA 7.918
7.918
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900303
AA 7.919
7.919
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900312
AA 7.920
7.920
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10900321
AA 7.921
7.921
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900337
AA 7.922
7.922
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900346
AA 7.923
7.923
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900355
AA 7.924
7.924
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900364
AA 7.925
7.925
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900373
AA 7.926
7.926
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900382
AA 7.927
7.927
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900391
AA 7.928
7.928
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900407
AA 7.929
7.929
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900416
AA 7.930
7.930
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10900425
AA 7.931
7.931
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900434
AA 7.932
7.932
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900443
AA 7.933
7.933
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900452
AA 7.934
7.934
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900461
AA 7.935
7.935
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900477
AA 7.936
7.936
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900486
AA 7.937
7.937
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900495
AA 7.938
7.938
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900504
AA 7.939
7.939
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900513
AA 7.940
7.940
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10900531
AA 7.942
7.942
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900547
AA 7.943
7.943
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900565
AA 7.945
7.945
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900574
AA 7.946
7.946
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900592
AA 7.948
7.948
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900601
AA 7.949
7.949
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
55982596
AA 7.900(校正書・トレーサビリティ体系図付)
7.9
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55982605
AA 7.901(校正書・トレーサビリティ体系図付)
7.901
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55982614
AA 7.902(校正書・トレーサビリティ体系図付)
7.902
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった