SK(新潟精機)
AAタイプピンゲージバラ
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途
穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10900617
AA 7.950
7.950
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10900626
AA 7.951
7.951
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900635
AA 7.952
7.952
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900644
AA 7.953
7.953
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900653
AA 7.954
7.954
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10900662
AA 7.955
7.955
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900671
AA 7.956
7.956
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10900687
AA 7.957
7.957
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900696
AA 7.958
7.958
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900705
AA 7.959
7.959
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900714
AA 7.960
7.960
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10900723
AA 7.961
7.961
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900732
AA 7.962
7.962
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900741
AA 7.963
7.963
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900757
AA 7.964
7.964
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900766
AA 7.965
7.965
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900775
AA 7.966
7.966
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10900784
AA 7.967
7.967
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900793
AA 7.968
7.968
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900802
AA 7.969
7.969
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900811
AA 7.970
7.970
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10900827
AA 7.971
7.971
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900836
AA 7.972
7.972
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900845
AA 7.973
7.973
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900854
AA 7.974
7.974
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900863
AA 7.975
7.975
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900872
AA 7.976
7.976
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10900881
AA 7.977
7.977
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900897
AA 7.978
7.978
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900906
AA 7.979
7.979
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900915
AA 7.980
7.980
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10900924
AA 7.981
7.981
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900933
AA 7.982
7.982
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900942
AA 7.983
7.983
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900951
AA 7.984
7.984
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900967
AA 7.985
7.985
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900976
AA 7.986
7.986
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10900985
AA 7.987
7.987
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10900994
AA 7.988
7.988
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901003
AA 7.989
7.989
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10901012
AA 7.990
7.990
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10901021
AA 7.991
7.991
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901037
AA 7.992
7.992
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901046
AA 7.993
7.993
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901055
AA 7.994
7.994
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901064
AA 7.995
7.995
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
10901073
AA 7.996
7.996
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
10901082
AA 7.997
7.997
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901091
AA 7.998
7.998
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
10901107
AA 7.999
7.999
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった