SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10901615
AA 8.050
8.050
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10901624
AA 8.051
8.051
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901633
AA 8.052
8.052
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901642
AA 8.053
8.053
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901651
AA 8.054
8.054
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901667
AA 8.055
8.055
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901676
AA 8.056
8.056
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901685
AA 8.057
8.057
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901694
AA 8.058
8.058
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901703
AA 8.059
8.059
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901712
AA 8.060
8.060
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10901721
AA 8.061
8.061
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901737
AA 8.062
8.062
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901746
AA 8.063
8.063
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901755
AA 8.064
8.064
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901764
AA 8.065
8.065
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901773
AA 8.066
8.066
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901782
AA 8.067
8.067
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901791
AA 8.068
8.068
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901807
AA 8.069
8.069
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901816
AA 8.070
8.070
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10901825
AA 8.071
8.071
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901834
AA 8.072
8.072
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901843
AA 8.073
8.073
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10901852
AA 8.074
8.074
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901861
AA 8.075
8.075
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901877
AA 8.076
8.076
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901886
AA 8.077
8.077
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901895
AA 8.078
8.078
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901904
AA 8.079
8.079
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901913
AA 8.080
8.080
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10901922
AA 8.081
8.081
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901931
AA 8.082
8.082
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901947
AA 8.083
8.083
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901956
AA 8.084
8.084
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901965
AA 8.085
8.085
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901974
AA 8.086
8.086
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901983
AA 8.087
8.087
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10901992
AA 8.088
8.088
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902001
AA 8.089
8.089
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902017
AA 8.090
8.090
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10902026
AA 8.091
8.091
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902035
AA 8.092
8.092
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902044
AA 8.093
8.093
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902053
AA 8.094
8.094
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902062
AA 8.095
8.095
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902071
AA 8.096
8.096
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902087
AA 8.097
8.097
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902096
AA 8.098
8.098
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902105
AA 8.099
8.099
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった