SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10902613
AA 8.150
8.150
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10902622
AA 8.151
8.151
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10902631
AA 8.152
8.152
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902647
AA 8.153
8.153
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902656
AA 8.154
8.154
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902665
AA 8.155
8.155
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902674
AA 8.156
8.156
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902683
AA 8.157
8.157
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902692
AA 8.158
8.158
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902701
AA 8.159
8.159
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902717
AA 8.160
8.160
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10902726
AA 8.161
8.161
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902735
AA 8.162
8.162
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902744
AA 8.163
8.163
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10902753
AA 8.164
8.164
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10902762
AA 8.165
8.165
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902771
AA 8.166
8.166
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902787
AA 8.167
8.167
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902796
AA 8.168
8.168
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902805
AA 8.169
8.169
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902814
AA 8.170
8.170
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10902823
AA 8.171
8.171
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902832
AA 8.172
8.172
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902841
AA 8.173
8.173
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902857
AA 8.174
8.174
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902866
AA 8.175
8.175
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902875
AA 8.176
8.176
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902884
AA 8.177
8.177
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902893
AA 8.178
8.178
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902902
AA 8.179
8.179
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10902911
AA 8.180
8.180
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10902927
AA 8.181
8.181
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902936
AA 8.182
8.182
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902945
AA 8.183
8.183
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902954
AA 8.184
8.184
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902963
AA 8.185
8.185
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902972
AA 8.186
8.186
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902981
AA 8.187
8.187
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10902997
AA 8.188
8.188
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10903006
AA 8.189
8.189
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903015
AA 8.190
8.190
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10903024
AA 8.191
8.191
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903033
AA 8.192
8.192
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903042
AA 8.193
8.193
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903051
AA 8.194
8.194
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903067
AA 8.195
8.195
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903076
AA 8.196
8.196
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903085
AA 8.197
8.197
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903094
AA 8.198
8.198
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903103
AA 8.199
8.199
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった