SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10903112
AA 8.200
8.200
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10903121
AA 8.201
8.201
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903137
AA 8.202
8.202
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903146
AA 8.203
8.203
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903155
AA 8.204
8.204
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903164
AA 8.205
8.205
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903173
AA 8.206
8.206
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903191
AA 8.208
8.208
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903207
AA 8.209
8.209
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903216
AA 8.210
8.210
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10903225
AA 8.211
8.211
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903243
AA 8.213
8.213
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903261
AA 8.215
8.215
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903277
AA 8.216
8.216
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903286
AA 8.217
8.217
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903295
AA 8.218
8.218
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903304
AA 8.219
8.219
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903313
AA 8.220
8.220
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10903322
AA 8.221
8.221
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903331
AA 8.222
8.222
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903347
AA 8.223
8.223
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903356
AA 8.224
8.224
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903374
AA 8.226
8.226
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903383
AA 8.227
8.227
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903401
AA 8.229
8.229
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903417
AA 8.230
8.230
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10903426
AA 8.231
8.231
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903435
AA 8.232
8.232
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903444
AA 8.233
8.233
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903453
AA 8.234
8.234
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903462
AA 8.235
8.235
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903471
AA 8.236
8.236
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903487
AA 8.237
8.237
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903496
AA 8.238
8.238
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903505
AA 8.239
8.239
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903514
AA 8.240
8.240
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10903523
AA 8.241
8.241
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903532
AA 8.242
8.242
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903541
AA 8.243
8.243
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903557
AA 8.244
8.244
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903575
AA 8.246
8.246
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903584
AA 8.247
8.247
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903593
AA 8.248
8.248
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10903602
AA 8.249
8.249
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
55985597
AA 8.200(校正書・トレーサビリティ体系図付)
8.2
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55985606
AA 8.201(校正書・トレーサビリティ体系図付)
8.201
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55985615
AA 8.202(校正書・トレーサビリティ体系図付)
8.202
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55985624
AA 8.203(校正書・トレーサビリティ体系図付)
8.203
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55985633
AA 8.204(校正書・トレーサビリティ体系図付)
8.204
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55985642
AA 8.205(校正書・トレーサビリティ体系図付)
8.205
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった