曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10903611AA 8.2508.250
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10903627AA 8.2518.251
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903636AA 8.2528.252
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903645AA 8.2538.253
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903654AA 8.2548.254
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903672AA 8.2568.256
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903681AA 8.2578.257
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903697AA 8.2588.258
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903706AA 8.2598.259
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903715AA 8.2608.260
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10903724AA 8.2618.261
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903733AA 8.2628.262
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903742AA 8.2638.263
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903751AA 8.2648.264
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903776AA 8.2668.266
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903785AA 8.2678.267
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903794AA 8.2688.268
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903803AA 8.2698.269
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903812AA 8.2708.270
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10903821AA 8.2718.271
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903837AA 8.2728.272
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903846AA 8.2738.273
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903855AA 8.2748.274
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903864AA 8.2758.275
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903873AA 8.2768.276
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903882AA 8.2778.277
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903891AA 8.2788.278
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903907AA 8.2798.279
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903916AA 8.2808.280
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
10903925AA 8.2818.281
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903934AA 8.2828.282
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903943AA 8.2838.283
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903952AA 8.2848.284
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903961AA 8.2858.285
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903977AA 8.2868.286
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903986AA 8.2878.287
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10903995AA 8.2888.288
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10904004AA 8.2898.289
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10904013AA 8.2908.290
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
10904022AA 8.2918.291
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10904031AA 8.2928.292
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10904047AA 8.2938.293
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10904056AA 8.2948.294
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10904065AA 8.2958.295
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10904074AA 8.2968.296
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10904083AA 8.2978.297
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10904092AA 8.2988.298
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10904101AA 8.2998.299
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
55986096AA 8.250(校正書・トレーサビリティ体系図付)8.25
オープン
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55986105AA 8.251(校正書・トレーサビリティ体系図付)8.251
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする