SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10904117
AA 8.300
8.300
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10904126
AA 8.301
8.301
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904135
AA 8.302
8.302
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904144
AA 8.303
8.303
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904153
AA 8.304
8.304
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904162
AA 8.305
8.305
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904171
AA 8.306
8.306
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904187
AA 8.307
8.307
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904205
AA 8.309
8.309
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904214
AA 8.310
8.310
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10904223
AA 8.311
8.311
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904232
AA 8.312
8.312
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904241
AA 8.313
8.313
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904266
AA 8.315
8.315
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904275
AA 8.316
8.316
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904284
AA 8.317
8.317
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904293
AA 8.318
8.318
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904302
AA 8.319
8.319
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904311
AA 8.320
8.320
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10904327
AA 8.321
8.321
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904336
AA 8.322
8.322
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904345
AA 8.323
8.323
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904354
AA 8.324
8.324
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904363
AA 8.325
8.325
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904372
AA 8.326
8.326
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904381
AA 8.327
8.327
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904397
AA 8.328
8.328
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904406
AA 8.329
8.329
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904415
AA 8.330
8.330
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10904424
AA 8.331
8.331
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904433
AA 8.332
8.332
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904442
AA 8.333
8.333
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904451
AA 8.334
8.334
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904467
AA 8.335
8.335
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904476
AA 8.336
8.336
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904485
AA 8.337
8.337
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904494
AA 8.338
8.338
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904503
AA 8.339
8.339
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904512
AA 8.340
8.340
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10904521
AA 8.341
8.341
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904537
AA 8.342
8.342
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904546
AA 8.343
8.343
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904555
AA 8.344
8.344
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904564
AA 8.345
8.345
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904573
AA 8.346
8.346
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904582
AA 8.347
8.347
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904591
AA 8.348
8.348
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10904607
AA 8.349
8.349
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
55986595
AA 8.300(校正書・トレーサビリティ体系図付)
8.3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55986604
AA 8.301(校正書・トレーサビリティ体系図付)
8.301
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった