鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ゲージ長さ(mm)
径精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10905115AA 8.4008.40050±1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10905124AA 8.4018.40150±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905133AA 8.4028.40250±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905142AA 8.4038.40350±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905151AA 8.4048.40450±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905167AA 8.4058.40550±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905176AA 8.4068.40650±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905185AA 8.4078.40750±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905194AA 8.4088.40850±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905203AA 8.4098.40950±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905212AA 8.4108.41050±1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10905221AA 8.4118.41150±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905237AA 8.4128.41250±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905246AA 8.4138.41350±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905255AA 8.4148.41450±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905264AA 8.4158.41550±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905273AA 8.4168.41650±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905282AA 8.4178.41750±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905291AA 8.4188.41850±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905307AA 8.4198.41950±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905316AA 8.4208.42050±1
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
10905325AA 8.4218.42150±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905334AA 8.4228.42250±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905343AA 8.4238.42350±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905352AA 8.4248.42450±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905361AA 8.4258.42550±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905377AA 8.4268.42650±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905386AA 8.4278.42750±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905395AA 8.4288.42850±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905404AA 8.4298.42950±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905413AA 8.4308.43050±1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10905422AA 8.4318.43150±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905431AA 8.4328.43250±1
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
10905447AA 8.4338.43350±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905456AA 8.4348.43450±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905465AA 8.4358.43550±1
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
10905474AA 8.4368.43650±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905483AA 8.4378.43750±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905492AA 8.4388.43850±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905501AA 8.4398.43950±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905517AA 8.4408.44050±1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10905526AA 8.4418.44150±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905535AA 8.4428.44250±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905544AA 8.4438.44350±1
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
10905553AA 8.4448.44450±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905562AA 8.4458.44550±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905571AA 8.4468.44650±1
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
10905587AA 8.4478.44750±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905596AA 8.4488.44850±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10905605AA 8.4498.44950±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする