鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10906612AA 8.5508.550
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10906621AA 8.5518.551
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906637AA 8.5528.552
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906646AA 8.5538.553
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906655AA 8.5548.554
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906664AA 8.5558.555
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906673AA 8.5568.556
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906682AA 8.5578.557
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906691AA 8.5588.558
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906707AA 8.5598.559
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906716AA 8.5608.560
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
10906725AA 8.5618.561
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906734AA 8.5628.562
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906743AA 8.5638.563
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906752AA 8.5648.564
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906761AA 8.5658.565
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906777AA 8.5668.566
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906786AA 8.5678.567
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906795AA 8.5688.568
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906804AA 8.5698.569
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906813AA 8.5708.570
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10906822AA 8.5718.571
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906831AA 8.5728.572
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906847AA 8.5738.573
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906856AA 8.5748.574
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906865AA 8.5758.575
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906874AA 8.5768.576
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906883AA 8.5778.577
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906892AA 8.5788.578
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906901AA 8.5798.579
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906917AA 8.5808.580
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10906926AA 8.5818.581
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906935AA 8.5828.582
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906953AA 8.5848.584
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906962AA 8.5858.585
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906971AA 8.5868.586
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906987AA 8.5878.587
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10906996AA 8.5888.588
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907005AA 8.5898.589
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907014AA 8.5908.590
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
10907023AA 8.5918.591
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907032AA 8.5928.592
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907041AA 8.5938.593
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907057AA 8.5948.594
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907066AA 8.5958.595
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907075AA 8.5968.596
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907084AA 8.5978.597
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907093AA 8.5988.598
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907102AA 8.5998.599
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
55989097AA 8.550(校正書・トレーサビリティ体系図付)8.55
オープン
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする