鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10907111AA 8.6008.600
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10907127AA 8.6018.601
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907136AA 8.6028.602
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907145AA 8.6038.603
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907154AA 8.6048.604
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907163AA 8.6058.605
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907172AA 8.6068.606
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907181AA 8.6078.607
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907197AA 8.6088.608
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907206AA 8.6098.609
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907215AA 8.6108.610
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10907224AA 8.6118.611
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907233AA 8.6128.612
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907242AA 8.6138.613
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907251AA 8.6148.614
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907267AA 8.6158.615
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907276AA 8.6168.616
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907285AA 8.6178.617
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907294AA 8.6188.618
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907303AA 8.6198.619
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907312AA 8.6208.620
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
10907321AA 8.6218.621
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907337AA 8.6228.622
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907346AA 8.6238.623
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907355AA 8.6248.624
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907364AA 8.6258.625
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907373AA 8.6268.626
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907382AA 8.6278.627
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907391AA 8.6288.628
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907407AA 8.6298.629
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907416AA 8.6308.630
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
10907425AA 8.6318.631
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907434AA 8.6328.632
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907443AA 8.6338.633
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907452AA 8.6348.634
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907461AA 8.6358.635
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907477AA 8.6368.636
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907486AA 8.6378.637
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907495AA 8.6388.638
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907504AA 8.6398.639
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907513AA 8.6408.640
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
10907522AA 8.6418.641
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907531AA 8.6428.642
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907547AA 8.6438.643
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907556AA 8.6448.644
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907565AA 8.6458.645
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907574AA 8.6468.646
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907592AA 8.6488.648
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10907601AA 8.6498.649
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
55989596AA 8.600(校正書・トレーサビリティ体系図付)8.6
オープン
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする