SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10907617
AA 8.650
8.650
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10907626
AA 8.651
8.651
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907635
AA 8.652
8.652
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907644
AA 8.653
8.653
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907653
AA 8.654
8.654
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907662
AA 8.655
8.655
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907671
AA 8.656
8.656
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907687
AA 8.657
8.657
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907696
AA 8.658
8.658
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907705
AA 8.659
8.659
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907714
AA 8.660
8.660
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10907723
AA 8.661
8.661
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907732
AA 8.662
8.662
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907741
AA 8.663
8.663
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907757
AA 8.664
8.664
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907766
AA 8.665
8.665
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907775
AA 8.666
8.666
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907784
AA 8.667
8.667
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907793
AA 8.668
8.668
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907802
AA 8.669
8.669
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907811
AA 8.670
8.670
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10907827
AA 8.671
8.671
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907836
AA 8.672
8.672
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907845
AA 8.673
8.673
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907854
AA 8.674
8.674
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907863
AA 8.675
8.675
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907872
AA 8.676
8.676
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907881
AA 8.677
8.677
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907897
AA 8.678
8.678
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907906
AA 8.679
8.679
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907915
AA 8.680
8.680
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10907924
AA 8.681
8.681
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907933
AA 8.682
8.682
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907942
AA 8.683
8.683
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907951
AA 8.684
8.684
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907967
AA 8.685
8.685
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907976
AA 8.686
8.686
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907985
AA 8.687
8.687
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10907994
AA 8.688
8.688
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908012
AA 8.690
8.690
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10908021
AA 8.691
8.691
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908037
AA 8.692
8.692
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908046
AA 8.693
8.693
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908055
AA 8.694
8.694
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908064
AA 8.695
8.695
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908073
AA 8.696
8.696
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908082
AA 8.697
8.697
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908091
AA 8.698
8.698
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908107
AA 8.699
8.699
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
55990095
AA 8.650(校正書・トレーサビリティ体系図付)
8.65
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった