SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10908615
AA 8.750
8.750
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10908624
AA 8.751
8.751
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908633
AA 8.752
8.752
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908642
AA 8.753
8.753
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908651
AA 8.754
8.754
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908667
AA 8.755
8.755
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908676
AA 8.756
8.756
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908685
AA 8.757
8.757
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908694
AA 8.758
8.758
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908703
AA 8.759
8.759
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908712
AA 8.760
8.760
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10908721
AA 8.761
8.761
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908737
AA 8.762
8.762
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908746
AA 8.763
8.763
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908755
AA 8.764
8.764
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908764
AA 8.765
8.765
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908773
AA 8.766
8.766
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908782
AA 8.767
8.767
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908807
AA 8.769
8.769
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908816
AA 8.770
8.770
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10908825
AA 8.771
8.771
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908834
AA 8.772
8.772
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908843
AA 8.773
8.773
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908861
AA 8.775
8.775
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908877
AA 8.776
8.776
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908886
AA 8.777
8.777
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908895
AA 8.778
8.778
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908904
AA 8.779
8.779
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908913
AA 8.780
8.780
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10908922
AA 8.781
8.781
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908931
AA 8.782
8.782
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908947
AA 8.783
8.783
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908956
AA 8.784
8.784
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908974
AA 8.786
8.786
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908983
AA 8.787
8.787
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10908992
AA 8.788
8.788
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10909001
AA 8.789
8.789
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10909017
AA 8.790
8.790
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10909026
AA 8.791
8.791
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10909035
AA 8.792
8.792
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10909044
AA 8.793
8.793
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10909053
AA 8.794
8.794
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10909062
AA 8.795
8.795
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10909071
AA 8.796
8.796
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10909087
AA 8.797
8.797
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10909096
AA 8.798
8.798
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10909105
AA 8.799
8.799
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
55991093
AA 8.750(校正書・トレーサビリティ体系図付)
8.75
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55991102
AA 8.751(校正書・トレーサビリティ体系図付)
8.751
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55991118
AA 8.752(校正書・トレーサビリティ体系図付)
8.752
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった