曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10909613AA 8.8508.850
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10909622AA 8.8518.851
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909631AA 8.8528.852
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909647AA 8.8538.853
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909656AA 8.8548.854
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909665AA 8.8558.855
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909674AA 8.8568.856
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909683AA 8.8578.857
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909701AA 8.8598.859
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909717AA 8.8608.860
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10909726AA 8.8618.861
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909735AA 8.8628.862
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909744AA 8.8638.863
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909753AA 8.8648.864
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909762AA 8.8658.865
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909771AA 8.8668.866
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909787AA 8.8678.867
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909796AA 8.8688.868
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909805AA 8.8698.869
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909814AA 8.8708.870
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
10909823AA 8.8718.871
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909832AA 8.8728.872
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909841AA 8.8738.873
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909857AA 8.8748.874
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909866AA 8.8758.875
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909875AA 8.8768.876
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909884AA 8.8778.877
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909893AA 8.8788.878
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909902AA 8.8798.879
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909911AA 8.8808.880
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10909927AA 8.8818.881
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909936AA 8.8828.882
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909945AA 8.8838.883
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909954AA 8.8848.884
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909963AA 8.8858.885
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909972AA 8.8868.886
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909981AA 8.8878.887
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10909997AA 8.8888.888
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10910006AA 8.8898.889
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10910015AA 8.8908.890
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
10910024AA 8.8918.891
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10910033AA 8.8928.892
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10910042AA 8.8938.893
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10910051AA 8.8948.894
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10910067AA 8.8958.895
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10910076AA 8.8968.896
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10910085AA 8.8978.897
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10910094AA 8.8988.898
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10910103AA 8.8998.899
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
55992098AA 8.850(校正書・トレーサビリティ体系図付)8.85
オープン
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする