SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10910112
AA 8.900
8.900
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10910121
AA 8.901
8.901
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910137
AA 8.902
8.902
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910146
AA 8.903
8.903
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910155
AA 8.904
8.904
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910164
AA 8.905
8.905
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910173
AA 8.906
8.906
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910182
AA 8.907
8.907
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910191
AA 8.908
8.908
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910207
AA 8.909
8.909
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910216
AA 8.910
8.910
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10910225
AA 8.911
8.911
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910243
AA 8.913
8.913
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910252
AA 8.914
8.914
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910261
AA 8.915
8.915
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910277
AA 8.916
8.916
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910286
AA 8.917
8.917
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910295
AA 8.918
8.918
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910304
AA 8.919
8.919
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910313
AA 8.920
8.920
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10910322
AA 8.921
8.921
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910347
AA 8.923
8.923
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910356
AA 8.924
8.924
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910365
AA 8.925
8.925
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910374
AA 8.926
8.926
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910383
AA 8.927
8.927
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910392
AA 8.928
8.928
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910401
AA 8.929
8.929
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910417
AA 8.930
8.930
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10910426
AA 8.931
8.931
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910435
AA 8.932
8.932
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910444
AA 8.933
8.933
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910453
AA 8.934
8.934
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910462
AA 8.935
8.935
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910471
AA 8.936
8.936
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910487
AA 8.937
8.937
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910496
AA 8.938
8.938
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910505
AA 8.939
8.939
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910514
AA 8.940
8.940
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10910523
AA 8.941
8.941
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910532
AA 8.942
8.942
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910541
AA 8.943
8.943
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910557
AA 8.944
8.944
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910566
AA 8.945
8.945
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910575
AA 8.946
8.946
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910584
AA 8.947
8.947
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910593
AA 8.948
8.948
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10910602
AA 8.949
8.949
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
55992597
AA 8.900(校正書・トレーサビリティ体系図付)
8.9
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55992606
AA 8.901(校正書・トレーサビリティ体系図付)
8.901
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった