曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)
(1件のレビュー)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ゲージ長さ(mm)
径精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10911117AA 9.0009.00050±1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10911126AA 9.0019.00150±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911135AA 9.0029.00250±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911144AA 9.0039.00350±1
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
10911153AA 9.0049.00450±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911162AA 9.0059.00550±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911171AA 9.0069.00650±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911187AA 9.0079.00750±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911196AA 9.0089.00850±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911205AA 9.0099.00950±1
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
10911214AA 9.0109.01050±1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10911223AA 9.0119.01150±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911232AA 9.0129.01250±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911241AA 9.0139.01350±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911257AA 9.0149.01450±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911266AA 9.0159.01550±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911275AA 9.0169.01650±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911284AA 9.0179.01750±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911293AA 9.0189.01850±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911302AA 9.0199.01950±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911311AA 9.0209.02050±1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10911327AA 9.0219.02150±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911336AA 9.0229.02250±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911345AA 9.0239.02350±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911354AA 9.0249.02450±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911363AA 9.0259.02550±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911372AA 9.0269.02650±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911381AA 9.0279.02750±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911397AA 9.0289.02850±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911406AA 9.0299.02950±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911415AA 9.0309.03050±1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10911424AA 9.0319.03150±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911433AA 9.0329.03250±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911442AA 9.0339.03350±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911451AA 9.0349.03450±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911467AA 9.0359.03550±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911476AA 9.0369.03650±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911485AA 9.0379.03750±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911494AA 9.0389.03850±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911503AA 9.0399.03950±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911512AA 9.0409.04050±1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10911521AA 9.0419.04150±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911537AA 9.0429.04250±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911546AA 9.0439.04350±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911555AA 9.0449.04450±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911564AA 9.0459.04550±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911573AA 9.0469.04650±1
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
10911582AA 9.0479.04750±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911591AA 9.0489.04850±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10911607AA 9.0499.04950±1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10911117
2023-08-27
用途: 穴検査用
T-WORKS製造業

精度穴(±0.02)加工後の検査用に購入しましたが、問題なく使用できコスパも良いのでお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする