鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10912115AA 9.1009.100
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10912124AA 9.1019.101
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912133AA 9.1029.102
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912142AA 9.1039.103
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912151AA 9.1049.104
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912167AA 9.1059.105
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912176AA 9.1069.106
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912185AA 9.1079.107
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912194AA 9.1089.108
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912203AA 9.1099.109
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912212AA 9.1109.110
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10912221AA 9.1119.111
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912237AA 9.1129.112
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912246AA 9.1139.113
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912255AA 9.1149.114
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912273AA 9.1169.116
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912282AA 9.1179.117
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912307AA 9.1199.119
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912316AA 9.1209.120
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10912325AA 9.1219.121
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912334AA 9.1229.122
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912343AA 9.1239.123
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912352AA 9.1249.124
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912361AA 9.1259.125
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912377AA 9.1269.126
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912386AA 9.1279.127
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912395AA 9.1289.128
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912404AA 9.1299.129
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912413AA 9.1309.130
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10912422AA 9.1319.131
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912447AA 9.1339.133
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912465AA 9.1359.135
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912474AA 9.1369.136
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912483AA 9.1379.137
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912492AA 9.1389.138
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912501AA 9.1399.139
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912517AA 9.1409.140
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10912526AA 9.1419.141
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912535AA 9.1429.142
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912544AA 9.1439.143
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912553AA 9.1449.144
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912562AA 9.1459.145
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912571AA 9.1469.146
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912587AA 9.1479.147
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912605AA 9.1499.149
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
55994593AA 9.100(校正書・トレーサビリティ体系図付)9.1
オープン
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55994602AA 9.101(校正書・トレーサビリティ体系図付)9.101
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55994618AA 9.102(校正書・トレーサビリティ体系図付)9.102
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55994627AA 9.103(校正書・トレーサビリティ体系図付)9.103
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55994636AA 9.104(校正書・トレーサビリティ体系図付)9.104
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする