曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10912614AA 9.1509.150
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10912632AA 9.1529.152
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912657AA 9.1549.154
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912666AA 9.1559.155
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912675AA 9.1569.156
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912684AA 9.1579.157
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912693AA 9.1589.158
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912702AA 9.1599.159
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912711AA 9.1609.160
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
10912727AA 9.1619.161
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912736AA 9.1629.162
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912745AA 9.1639.163
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912754AA 9.1649.164
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912763AA 9.1659.165
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912772AA 9.1669.166
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912781AA 9.1679.167
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912797AA 9.1689.168
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912806AA 9.1699.169
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912815AA 9.1709.170
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10912824AA 9.1719.171
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912833AA 9.1729.172
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912842AA 9.1739.173
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912867AA 9.1759.175
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912876AA 9.1769.176
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912885AA 9.1779.177
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912894AA 9.1789.178
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912903AA 9.1799.179
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912912AA 9.1809.180
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10912921AA 9.1819.181
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912937AA 9.1829.182
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912946AA 9.1839.183
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912955AA 9.1849.184
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912973AA 9.1869.186
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912982AA 9.1879.187
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10912991AA 9.1889.188
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10913007AA 9.1899.189
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10913016AA 9.1909.190
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10913025AA 9.1919.191
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10913034AA 9.1929.192
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10913043AA 9.1939.193
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10913052AA 9.1949.194
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10913061AA 9.1959.195
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10913077AA 9.1969.196
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10913086AA 9.1979.197
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10913104AA 9.1999.199
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
55995092AA 9.150(校正書・トレーサビリティ体系図付)9.15
オープン
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55995108AA 9.151(校正書・トレーサビリティ体系図付)9.151
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55995117AA 9.152(校正書・トレーサビリティ体系図付)9.152
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55995126AA 9.153(校正書・トレーサビリティ体系図付)9.153
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55995135AA 9.154(校正書・トレーサビリティ体系図付)9.154
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする