SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
硬度
HV650以上
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
径精度(μm)
±1
ゲージ長さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ゲージ長さ(mm)
径精度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10913113
AA 9.200
9.200
50
±1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10913122
AA 9.201
9.201
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913131
AA 9.202
9.202
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913147
AA 9.203
9.203
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913156
AA 9.204
9.204
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913165
AA 9.205
9.205
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913174
AA 9.206
9.206
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913183
AA 9.207
9.207
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913192
AA 9.208
9.208
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913201
AA 9.209
9.209
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913217
AA 9.210
9.210
50
±1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10913226
AA 9.211
9.211
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913235
AA 9.212
9.212
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913244
AA 9.213
9.213
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913253
AA 9.214
9.214
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913262
AA 9.215
9.215
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10913271
AA 9.216
9.216
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913287
AA 9.217
9.217
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913296
AA 9.218
9.218
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913305
AA 9.219
9.219
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913314
AA 9.220
9.220
50
±1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10913323
AA 9.221
9.221
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913332
AA 9.222
9.222
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913341
AA 9.223
9.223
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913357
AA 9.224
9.224
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913366
AA 9.225
9.225
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10913375
AA 9.226
9.226
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913384
AA 9.227
9.227
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913393
AA 9.228
9.228
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913402
AA 9.229
9.229
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913411
AA 9.230
9.230
50
±1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10913427
AA 9.231
9.231
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913436
AA 9.232
9.232
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913445
AA 9.233
9.233
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913454
AA 9.234
9.234
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913463
AA 9.235
9.235
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913472
AA 9.236
9.236
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913481
AA 9.237
9.237
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913497
AA 9.238
9.238
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913506
AA 9.239
9.239
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913515
AA 9.240
9.240
50
±1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10913524
AA 9.241
9.241
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913533
AA 9.242
9.242
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913542
AA 9.243
9.243
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913551
AA 9.244
9.244
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913567
AA 9.245
9.245
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913576
AA 9.246
9.246
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913585
AA 9.247
9.247
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913594
AA 9.248
9.248
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913603
AA 9.249
9.249
50
±1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった