SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10913612
AA 9.250
9.250
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10913621
AA 9.251
9.251
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913637
AA 9.252
9.252
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913646
AA 9.253
9.253
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913655
AA 9.254
9.254
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913664
AA 9.255
9.255
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913673
AA 9.256
9.256
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913682
AA 9.257
9.257
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913691
AA 9.258
9.258
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913707
AA 9.259
9.259
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913716
AA 9.260
9.260
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10913725
AA 9.261
9.261
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913734
AA 9.262
9.262
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913743
AA 9.263
9.263
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913752
AA 9.264
9.264
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913761
AA 9.265
9.265
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913777
AA 9.266
9.266
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913786
AA 9.267
9.267
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913795
AA 9.268
9.268
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913804
AA 9.269
9.269
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913813
AA 9.270
9.270
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10913822
AA 9.271
9.271
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913831
AA 9.272
9.272
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913847
AA 9.273
9.273
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913856
AA 9.274
9.274
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913865
AA 9.275
9.275
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913874
AA 9.276
9.276
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913883
AA 9.277
9.277
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913892
AA 9.278
9.278
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913901
AA 9.279
9.279
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913917
AA 9.280
9.280
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10913926
AA 9.281
9.281
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913935
AA 9.282
9.282
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913944
AA 9.283
9.283
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913953
AA 9.284
9.284
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913962
AA 9.285
9.285
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913971
AA 9.286
9.286
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913987
AA 9.287
9.287
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10913996
AA 9.288
9.288
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914005
AA 9.289
9.289
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914014
AA 9.290
9.290
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10914023
AA 9.291
9.291
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914032
AA 9.292
9.292
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914041
AA 9.293
9.293
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914057
AA 9.294
9.294
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914066
AA 9.295
9.295
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914075
AA 9.296
9.296
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914084
AA 9.297
9.297
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914093
AA 9.298
9.298
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914102
AA 9.299
9.299
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった