SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10914111
AA 9.300
9.300
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10914127
AA 9.301
9.301
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914136
AA 9.302
9.302
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914145
AA 9.303
9.303
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914154
AA 9.304
9.304
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914163
AA 9.305
9.305
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914172
AA 9.306
9.306
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914181
AA 9.307
9.307
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914197
AA 9.308
9.308
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914206
AA 9.309
9.309
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914215
AA 9.310
9.310
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10914224
AA 9.311
9.311
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914233
AA 9.312
9.312
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914251
AA 9.314
9.314
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914267
AA 9.315
9.315
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914285
AA 9.317
9.317
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914294
AA 9.318
9.318
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914303
AA 9.319
9.319
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914312
AA 9.320
9.320
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10914321
AA 9.321
9.321
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914337
AA 9.322
9.322
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914346
AA 9.323
9.323
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914364
AA 9.325
9.325
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914382
AA 9.327
9.327
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914391
AA 9.328
9.328
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914407
AA 9.329
9.329
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914416
AA 9.330
9.330
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10914425
AA 9.331
9.331
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914443
AA 9.333
9.333
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914452
AA 9.334
9.334
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914461
AA 9.335
9.335
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914477
AA 9.336
9.336
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914495
AA 9.338
9.338
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914504
AA 9.339
9.339
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914513
AA 9.340
9.340
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10914522
AA 9.341
9.341
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914547
AA 9.343
9.343
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914556
AA 9.344
9.344
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914565
AA 9.345
9.345
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914574
AA 9.346
9.346
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914583
AA 9.347
9.347
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914592
AA 9.348
9.348
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
55996596
AA 9.300(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55996605
AA 9.301(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.301
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55996614
AA 9.302(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.302
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55996623
AA 9.303(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.303
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55996632
AA 9.304(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.304
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55996648
AA 9.305(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.305
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55996657
AA 9.306(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.306
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55996666
AA 9.307(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.307
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった