SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10914617
AA 9.350
9.350
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10914635
AA 9.352
9.352
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914644
AA 9.353
9.353
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914653
AA 9.354
9.354
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914662
AA 9.355
9.355
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914671
AA 9.356
9.356
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914696
AA 9.358
9.358
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914705
AA 9.359
9.359
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914714
AA 9.360
9.360
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10914723
AA 9.361
9.361
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914732
AA 9.362
9.362
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914741
AA 9.363
9.363
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914757
AA 9.364
9.364
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914766
AA 9.365
9.365
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914775
AA 9.366
9.366
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914784
AA 9.367
9.367
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914793
AA 9.368
9.368
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914802
AA 9.369
9.369
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914811
AA 9.370
9.370
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10914827
AA 9.371
9.371
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914836
AA 9.372
9.372
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914854
AA 9.374
9.374
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914863
AA 9.375
9.375
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914872
AA 9.376
9.376
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914881
AA 9.377
9.377
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914897
AA 9.378
9.378
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914906
AA 9.379
9.379
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914915
AA 9.380
9.380
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10914924
AA 9.381
9.381
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914933
AA 9.382
9.382
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914951
AA 9.384
9.384
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914967
AA 9.385
9.385
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10914976
AA 9.386
9.386
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915003
AA 9.389
9.389
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915012
AA 9.390
9.390
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10915021
AA 9.391
9.391
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915055
AA 9.394
9.394
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915064
AA 9.395
9.395
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915091
AA 9.398
9.398
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915107
AA 9.399
9.399
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
55997095
AA 9.350(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.35
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55997104
AA 9.351(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.351
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55997113
AA 9.352(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.352
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55997122
AA 9.353(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.353
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55997138
AA 9.354(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.354
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55997147
AA 9.355(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.355
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55997156
AA 9.356(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.356
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55997165
AA 9.357(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.357
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55997174
AA 9.358(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.358
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55997183
AA 9.359(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.359
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった