SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10915116
AA 9.400
9.400
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10915125
AA 9.401
9.401
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10915134
AA 9.402
9.402
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915143
AA 9.403
9.403
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10915152
AA 9.404
9.404
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10915161
AA 9.405
9.405
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915177
AA 9.406
9.406
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915186
AA 9.407
9.407
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915195
AA 9.408
9.408
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915204
AA 9.409
9.409
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915213
AA 9.410
9.410
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10915222
AA 9.411
9.411
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915231
AA 9.412
9.412
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915247
AA 9.413
9.413
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915256
AA 9.414
9.414
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10915265
AA 9.415
9.415
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915274
AA 9.416
9.416
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10915283
AA 9.417
9.417
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915292
AA 9.418
9.418
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10915301
AA 9.419
9.419
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915317
AA 9.420
9.420
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10915326
AA 9.421
9.421
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915335
AA 9.422
9.422
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915344
AA 9.423
9.423
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915353
AA 9.424
9.424
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915362
AA 9.425
9.425
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915371
AA 9.426
9.426
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915387
AA 9.427
9.427
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915396
AA 9.428
9.428
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915405
AA 9.429
9.429
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
10915414
AA 9.430
9.430
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10915423
AA 9.431
9.431
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915432
AA 9.432
9.432
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915441
AA 9.433
9.433
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915457
AA 9.434
9.434
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915466
AA 9.435
9.435
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915475
AA 9.436
9.436
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915484
AA 9.437
9.437
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915493
AA 9.438
9.438
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915502
AA 9.439
9.439
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915511
AA 9.440
9.440
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10915527
AA 9.441
9.441
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915536
AA 9.442
9.442
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915545
AA 9.443
9.443
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915554
AA 9.444
9.444
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915563
AA 9.445
9.445
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915572
AA 9.446
9.446
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915581
AA 9.447
9.447
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915597
AA 9.448
9.448
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10915606
AA 9.449
9.449
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった