SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10917112
AA 9.600
9.600
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10917121
AA 9.601
9.601
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917137
AA 9.602
9.602
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917146
AA 9.603
9.603
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917155
AA 9.604
9.604
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917164
AA 9.605
9.605
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917173
AA 9.606
9.606
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917182
AA 9.607
9.607
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917191
AA 9.608
9.608
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917207
AA 9.609
9.609
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917216
AA 9.610
9.610
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10917225
AA 9.611
9.611
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917234
AA 9.612
9.612
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917252
AA 9.614
9.614
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917261
AA 9.615
9.615
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917277
AA 9.616
9.616
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917286
AA 9.617
9.617
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917295
AA 9.618
9.618
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917304
AA 9.619
9.619
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917313
AA 9.620
9.620
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10917322
AA 9.621
9.621
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917331
AA 9.622
9.622
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917347
AA 9.623
9.623
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917356
AA 9.624
9.624
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917365
AA 9.625
9.625
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917383
AA 9.627
9.627
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917392
AA 9.628
9.628
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917401
AA 9.629
9.629
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917417
AA 9.630
9.630
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10917426
AA 9.631
9.631
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917444
AA 9.633
9.633
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917453
AA 9.634
9.634
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917462
AA 9.635
9.635
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917487
AA 9.637
9.637
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917505
AA 9.639
9.639
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917514
AA 9.640
9.640
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10917523
AA 9.641
9.641
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917532
AA 9.642
9.642
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917541
AA 9.643
9.643
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917557
AA 9.644
9.644
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917575
AA 9.646
9.646
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917584
AA 9.647
9.647
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917593
AA 9.648
9.648
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10917602
AA 9.649
9.649
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
55999597
AA 9.600(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.6
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55999606
AA 9.601(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.601
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55999615
AA 9.602(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.602
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55999624
AA 9.603(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.603
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55999633
AA 9.604(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.604
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55999642
AA 9.605(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.605
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった