鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10917611AA 9.6509.650
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10917627AA 9.6519.651
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917636AA 9.6529.652
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917645AA 9.6539.653
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917654AA 9.6549.654
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917672AA 9.6569.656
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917681AA 9.6579.657
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917697AA 9.6589.658
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917706AA 9.6599.659
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917715AA 9.6609.660
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10917724AA 9.6619.661
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917733AA 9.6629.662
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917742AA 9.6639.663
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917751AA 9.6649.664
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917776AA 9.6669.666
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917785AA 9.6679.667
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917794AA 9.6689.668
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917803AA 9.6699.669
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917812AA 9.6709.670
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10917821AA 9.6719.671
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917837AA 9.6729.672
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917846AA 9.6739.673
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917855AA 9.6749.674
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917864AA 9.6759.675
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917873AA 9.6769.676
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917882AA 9.6779.677
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917907AA 9.6799.679
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917916AA 9.6809.680
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10917925AA 9.6819.681
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917943AA 9.6839.683
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917952AA 9.6849.684
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917961AA 9.6859.685
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917977AA 9.6869.686
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917986AA 9.6879.687
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10917995AA 9.6889.688
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10918004AA 9.6899.689
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10918013AA 9.6909.690
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10918022AA 9.6919.691
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10918031AA 9.6929.692
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10918047AA 9.6939.693
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10918056AA 9.6949.694
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10918065AA 9.6959.695
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10918074AA 9.6969.696
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10918083AA 9.6979.697
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
10918101AA 9.6999.699
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
56000096AA 9.650(校正書・トレーサビリティ体系図付)9.65
オープン
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56000105AA 9.651(校正書・トレーサビリティ体系図付)9.651
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56000114AA 9.652(校正書・トレーサビリティ体系図付)9.652
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56000123AA 9.653(校正書・トレーサビリティ体系図付)9.653
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56000132AA 9.654(校正書・トレーサビリティ体系図付)9.654
オープン
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする