SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10918117
AA 9.700
9.700
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10918126
AA 9.701
9.701
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918135
AA 9.702
9.702
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918144
AA 9.703
9.703
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918153
AA 9.704
9.704
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918162
AA 9.705
9.705
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918171
AA 9.706
9.706
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918187
AA 9.707
9.707
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918196
AA 9.708
9.708
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918205
AA 9.709
9.709
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918214
AA 9.710
9.710
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10918223
AA 9.711
9.711
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918232
AA 9.712
9.712
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918241
AA 9.713
9.713
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918257
AA 9.714
9.714
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918266
AA 9.715
9.715
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918275
AA 9.716
9.716
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918284
AA 9.717
9.717
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918293
AA 9.718
9.718
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918302
AA 9.719
9.719
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918311
AA 9.720
9.720
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10918327
AA 9.721
9.721
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918336
AA 9.722
9.722
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918345
AA 9.723
9.723
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918354
AA 9.724
9.724
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918372
AA 9.726
9.726
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918381
AA 9.727
9.727
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918397
AA 9.728
9.728
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918406
AA 9.729
9.729
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918415
AA 9.730
9.730
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10918424
AA 9.731
9.731
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918433
AA 9.732
9.732
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918442
AA 9.733
9.733
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918451
AA 9.734
9.734
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918476
AA 9.736
9.736
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918485
AA 9.737
9.737
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918494
AA 9.738
9.738
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918503
AA 9.739
9.739
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918512
AA 9.740
9.740
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10918521
AA 9.741
9.741
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918537
AA 9.742
9.742
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918546
AA 9.743
9.743
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918555
AA 9.744
9.744
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918564
AA 9.745
9.745
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918573
AA 9.746
9.746
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918582
AA 9.747
9.747
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918591
AA 9.748
9.748
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918607
AA 9.749
9.749
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
56000595
AA 9.700(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.7
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56000604
AA 9.701(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.701
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった