SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10918616
AA 9.750
9.750
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10918625
AA 9.751
9.751
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918634
AA 9.752
9.752
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918643
AA 9.753
9.753
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918652
AA 9.754
9.754
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918661
AA 9.755
9.755
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918677
AA 9.756
9.756
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918686
AA 9.757
9.757
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918695
AA 9.758
9.758
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918704
AA 9.759
9.759
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918713
AA 9.760
9.760
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10918722
AA 9.761
9.761
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918731
AA 9.762
9.762
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918747
AA 9.763
9.763
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918756
AA 9.764
9.764
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918765
AA 9.765
9.765
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918774
AA 9.766
9.766
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918783
AA 9.767
9.767
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918792
AA 9.768
9.768
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918801
AA 9.769
9.769
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918817
AA 9.770
9.770
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10918826
AA 9.771
9.771
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918835
AA 9.772
9.772
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918844
AA 9.773
9.773
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918853
AA 9.774
9.774
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918862
AA 9.775
9.775
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918871
AA 9.776
9.776
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918887
AA 9.777
9.777
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918896
AA 9.778
9.778
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918905
AA 9.779
9.779
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918914
AA 9.780
9.780
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10918923
AA 9.781
9.781
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918932
AA 9.782
9.782
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918941
AA 9.783
9.783
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918957
AA 9.784
9.784
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918975
AA 9.786
9.786
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918984
AA 9.787
9.787
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10918993
AA 9.788
9.788
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919002
AA 9.789
9.789
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919011
AA 9.790
9.790
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10919027
AA 9.791
9.791
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919036
AA 9.792
9.792
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919045
AA 9.793
9.793
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919054
AA 9.794
9.794
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919063
AA 9.795
9.795
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919081
AA 9.797
9.797
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919097
AA 9.798
9.798
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
56001225
AA 9.750(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.75
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56001234
AA 9.751(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.751
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56001243
AA 9.752(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.752
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった