SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10919115
AA 9.800
9.800
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10919124
AA 9.801
9.801
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919133
AA 9.802
9.802
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919142
AA 9.803
9.803
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919151
AA 9.804
9.804
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919176
AA 9.806
9.806
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919185
AA 9.807
9.807
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919194
AA 9.808
9.808
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919203
AA 9.809
9.809
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919212
AA 9.810
9.810
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10919221
AA 9.811
9.811
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919246
AA 9.813
9.813
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919255
AA 9.814
9.814
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919264
AA 9.815
9.815
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919273
AA 9.816
9.816
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919282
AA 9.817
9.817
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919291
AA 9.818
9.818
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919307
AA 9.819
9.819
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919316
AA 9.820
9.820
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10919325
AA 9.821
9.821
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919334
AA 9.822
9.822
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919352
AA 9.824
9.824
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919361
AA 9.825
9.825
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919377
AA 9.826
9.826
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919386
AA 9.827
9.827
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919395
AA 9.828
9.828
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919404
AA 9.829
9.829
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919413
AA 9.830
9.830
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10919422
AA 9.831
9.831
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919431
AA 9.832
9.832
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919447
AA 9.833
9.833
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919456
AA 9.834
9.834
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919465
AA 9.835
9.835
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919474
AA 9.836
9.836
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919483
AA 9.837
9.837
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919492
AA 9.838
9.838
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919501
AA 9.839
9.839
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919517
AA 9.840
9.840
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10919526
AA 9.841
9.841
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919535
AA 9.842
9.842
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919544
AA 9.843
9.843
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919553
AA 9.844
9.844
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919562
AA 9.845
9.845
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919571
AA 9.846
9.846
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919587
AA 9.847
9.847
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919596
AA 9.848
9.848
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919605
AA 9.849
9.849
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
56001724
AA 9.800(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.8
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56001733
AA 9.801(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.801
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56001742
AA 9.802(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.802
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった