SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10919614
AA 9.850
9.850
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10919623
AA 9.851
9.851
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919632
AA 9.852
9.852
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919641
AA 9.853
9.853
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919657
AA 9.854
9.854
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919666
AA 9.855
9.855
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919675
AA 9.856
9.856
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919684
AA 9.857
9.857
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919693
AA 9.858
9.858
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919702
AA 9.859
9.859
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919711
AA 9.860
9.860
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10919727
AA 9.861
9.861
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919736
AA 9.862
9.862
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919754
AA 9.864
9.864
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919763
AA 9.865
9.865
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919772
AA 9.866
9.866
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919781
AA 9.867
9.867
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919797
AA 9.868
9.868
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919806
AA 9.869
9.869
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919815
AA 9.870
9.870
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10919824
AA 9.871
9.871
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919833
AA 9.872
9.872
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919842
AA 9.873
9.873
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919851
AA 9.874
9.874
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919876
AA 9.876
9.876
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919885
AA 9.877
9.877
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919894
AA 9.878
9.878
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919903
AA 9.879
9.879
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919912
AA 9.880
9.880
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10919921
AA 9.881
9.881
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919937
AA 9.882
9.882
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919946
AA 9.883
9.883
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919955
AA 9.884
9.884
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919964
AA 9.885
9.885
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919982
AA 9.887
9.887
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10919991
AA 9.888
9.888
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920007
AA 9.889
9.889
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920016
AA 9.890
9.890
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10920025
AA 9.891
9.891
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920034
AA 9.892
9.892
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920043
AA 9.893
9.893
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920052
AA 9.894
9.894
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920061
AA 9.895
9.895
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920077
AA 9.896
9.896
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920086
AA 9.897
9.897
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920095
AA 9.898
9.898
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920104
AA 9.899
9.899
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
56002223
AA 9.850(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.85
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56002232
AA 9.851(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.851
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56002248
AA 9.852(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.852
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった