SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10920612
AA 9.950
9.950
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10920621
AA 9.951
9.951
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920637
AA 9.952
9.952
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920646
AA 9.953
9.953
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920655
AA 9.954
9.954
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920664
AA 9.955
9.955
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920673
AA 9.956
9.956
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920682
AA 9.957
9.957
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920691
AA 9.958
9.958
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920707
AA 9.959
9.959
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920716
AA 9.960
9.960
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10920725
AA 9.961
9.961
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920734
AA 9.962
9.962
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920752
AA 9.964
9.964
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920761
AA 9.965
9.965
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920777
AA 9.966
9.966
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920786
AA 9.967
9.967
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920795
AA 9.968
9.968
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920804
AA 9.969
9.969
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920813
AA 9.970
9.970
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10920822
AA 9.971
9.971
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920831
AA 9.972
9.972
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920847
AA 9.973
9.973
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920856
AA 9.974
9.974
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920874
AA 9.976
9.976
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920883
AA 9.977
9.977
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920892
AA 9.978
9.978
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920901
AA 9.979
9.979
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920917
AA 9.980
9.980
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
10920926
AA 9.981
9.981
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920935
AA 9.982
9.982
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920944
AA 9.983
9.983
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920953
AA 9.984
9.984
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920962
AA 9.985
9.985
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920971
AA 9.986
9.986
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920987
AA 9.987
9.987
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10920996
AA 9.988
9.988
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10921005
AA 9.989
9.989
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10921014
AA 9.990
9.990
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10921023
AA 9.991
9.991
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10921032
AA 9.992
9.992
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10921041
AA 9.993
9.993
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10921057
AA 9.994
9.994
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10921066
AA 9.995
9.995
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10921084
AA 9.997
9.997
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10921093
AA 9.998
9.998
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
10921102
AA 9.999
9.999
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
56003228
AA 9.950(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.95
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56003237
AA 9.951(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.951
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56003246
AA 9.952(校正書・トレーサビリティ体系図付)
9.952
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった