SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
1.3以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10831615
AA 10.50
10.50
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
10831624
AA 10.51
10.51
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10831633
AA 10.52
10.52
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10831642
AA 10.53
10.53
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10831651
AA 10.54
10.54
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10831667
AA 10.55
10.55
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
10831676
AA 10.56
10.56
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
10831685
AA 10.57
10.57
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10831694
AA 10.58
10.58
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10831703
AA 10.59
10.59
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10831712
AA 10.60
10.60
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10831721
AA 10.61
10.61
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10831737
AA 10.62
10.62
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10831746
AA 10.63
10.63
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10831755
AA 10.64
10.64
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10831764
AA 10.65
10.65
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
10831773
AA 10.66
10.66
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10831782
AA 10.67
10.67
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10831791
AA 10.68
10.68
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
10831807
AA 10.69
10.69
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
10831816
AA 10.70
10.70
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
10831825
AA 10.71
10.71
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10831834
AA 10.72
10.72
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10831843
AA 10.73
10.73
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10831852
AA 10.74
10.74
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10831861
AA 10.75
10.75
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10831877
AA 10.76
10.76
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10831886
AA 10.77
10.77
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10831895
AA 10.78
10.78
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10831904
AA 10.79
10.79
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10831913
AA 10.80
10.80
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
10831922
AA 10.81
10.81
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10831931
AA 10.82
10.82
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10831947
AA 10.83
10.83
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10831956
AA 10.84
10.84
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10831965
AA 10.85
10.85
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10831974
AA 10.86
10.86
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10831983
AA 10.87
10.87
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10831992
AA 10.88
10.88
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832001
AA 10.89
10.89
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832017
AA 10.90
10.90
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
10832026
AA 10.91
10.91
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832035
AA 10.92
10.92
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832044
AA 10.93
10.93
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832053
AA 10.94
10.94
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832062
AA 10.95
10.95
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10832071
AA 10.96
10.96
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832087
AA 10.97
10.97
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832096
AA 10.98
10.98
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832105
AA 10.99
10.99
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった