鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10832114AA 11.0011.00
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10832123AA 11.0111.01
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832132AA 11.0211.02
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832141AA 11.0311.03
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
10832157AA 11.0411.04
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832166AA 11.0511.05
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832175AA 11.0611.06
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832184AA 11.0711.07
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832193AA 11.0811.08
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
10832202AA 11.0911.09
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832211AA 11.1011.10
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10832227AA 11.1111.11
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832236AA 11.1211.12
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832245AA 11.1311.13
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832254AA 11.1411.14
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
10832263AA 11.1511.15
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832272AA 11.1611.16
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832281AA 11.1711.17
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
10832297AA 11.1811.18
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832306AA 11.1911.19
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
10832315AA 11.2011.20
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10832324AA 11.2111.21
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832333AA 11.2211.22
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832342AA 11.2311.23
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832351AA 11.2411.24
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
10832367AA 11.2511.25
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832376AA 11.2611.26
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832385AA 11.2711.27
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832394AA 11.2811.28
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832403AA 11.2911.29
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
10832412AA 11.3011.30
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10832421AA 11.3111.31
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832437AA 11.3211.32
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832446AA 11.3311.33
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832455AA 11.3411.34
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832464AA 11.3511.35
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832473AA 11.3611.36
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832482AA 11.3711.37
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832491AA 11.3811.38
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832507AA 11.3911.39
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832516AA 11.4011.40
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10832525AA 11.4111.41
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
10832534AA 11.4211.42
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832543AA 11.4311.43
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832552AA 11.4411.44
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832561AA 11.4511.45
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832577AA 11.4611.46
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832586AA 11.4711.47
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
10832595AA 11.4811.48
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
10832604AA 11.4911.49
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする