SK(新潟精機)
AAタイプピンゲージバラ
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途
穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
1.3以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10832613
AA 11.50
11.50
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
10832622
AA 11.51
11.51
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10832631
AA 11.52
11.52
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10832647
AA 11.53
11.53
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832656
AA 11.54
11.54
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832665
AA 11.55
11.55
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832674
AA 11.56
11.56
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832683
AA 11.57
11.57
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832692
AA 11.58
11.58
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832701
AA 11.59
11.59
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832717
AA 11.60
11.60
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832726
AA 11.61
11.61
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832735
AA 11.62
11.62
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832744
AA 11.63
11.63
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832753
AA 11.64
11.64
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832762
AA 11.65
11.65
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832771
AA 11.66
11.66
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832787
AA 11.67
11.67
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832796
AA 11.68
11.68
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832805
AA 11.69
11.69
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832814
AA 11.70
11.70
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832823
AA 11.71
11.71
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832832
AA 11.72
11.72
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832841
AA 11.73
11.73
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832857
AA 11.74
11.74
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10832866
AA 11.75
11.75
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10832875
AA 11.76
11.76
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832884
AA 11.77
11.77
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832893
AA 11.78
11.78
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10832902
AA 11.79
11.79
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832911
AA 11.80
11.80
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
10832927
AA 11.81
11.81
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832936
AA 11.82
11.82
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10832945
AA 11.83
11.83
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832954
AA 11.84
11.84
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10832963
AA 11.85
11.85
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10832972
AA 11.86
11.86
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10832981
AA 11.87
11.87
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10832997
AA 11.88
11.88
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10833006
AA 11.89
11.89
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10833015
AA 11.90
11.90
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
10833024
AA 11.91
11.91
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
10833033
AA 11.92
11.92
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833042
AA 11.93
11.93
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10833051
AA 11.94
11.94
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10833067
AA 11.95
11.95
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833076
AA 11.96
11.96
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10833085
AA 11.97
11.97
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833094
AA 11.98
11.98
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10833103
AA 11.99
11.99
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった