SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
1.3以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10833611
AA 12.50
12.50
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
10833627
AA 12.51
12.51
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833636
AA 12.52
12.52
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833645
AA 12.53
12.53
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833654
AA 12.54
12.54
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10833663
AA 12.55
12.55
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833672
AA 12.56
12.56
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833681
AA 12.57
12.57
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833697
AA 12.58
12.58
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833706
AA 12.59
12.59
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833715
AA 12.60
12.60
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833724
AA 12.61
12.61
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833733
AA 12.62
12.62
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833742
AA 12.63
12.63
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833751
AA 12.64
12.64
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10833767
AA 12.65
12.65
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833776
AA 12.66
12.66
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833785
AA 12.67
12.67
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833794
AA 12.68
12.68
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10833803
AA 12.69
12.69
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833812
AA 12.70
12.70
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
10833821
AA 12.71
12.71
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833837
AA 12.72
12.72
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833846
AA 12.73
12.73
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833855
AA 12.74
12.74
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833864
AA 12.75
12.75
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
10833873
AA 12.76
12.76
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833882
AA 12.77
12.77
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833891
AA 12.78
12.78
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833907
AA 12.79
12.79
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833916
AA 12.80
12.80
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833925
AA 12.81
12.81
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833934
AA 12.82
12.82
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
10833943
AA 12.83
12.83
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833952
AA 12.84
12.84
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833961
AA 12.85
12.85
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833977
AA 12.86
12.86
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833986
AA 12.87
12.87
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10833995
AA 12.88
12.88
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10834004
AA 12.89
12.89
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10834013
AA 12.90
12.90
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
10834022
AA 12.91
12.91
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10834031
AA 12.92
12.92
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10834047
AA 12.93
12.93
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10834056
AA 12.94
12.94
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10834065
AA 12.95
12.95
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
10834074
AA 12.96
12.96
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10834083
AA 12.97
12.97
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
10834092
AA 12.98
12.98
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
10834101
AA 12.99
12.99
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった