SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ AA バラ
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
1.3以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10834117
AA 13.00
13.00
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
10834126
AA 13.01
13.01
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
10834135
AA 13.02
13.02
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
10834144
AA 13.03
13.03
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10834153
AA 13.04
13.04
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
10834162
AA 13.05
13.05
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834171
AA 13.06
13.06
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834187
AA 13.07
13.07
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834196
AA 13.08
13.08
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10834205
AA 13.09
13.09
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834214
AA 13.10
13.10
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
10834223
AA 13.11
13.11
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834232
AA 13.12
13.12
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834241
AA 13.13
13.13
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834257
AA 13.14
13.14
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834266
AA 13.15
13.15
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834275
AA 13.16
13.16
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834284
AA 13.17
13.17
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834293
AA 13.18
13.18
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834302
AA 13.19
13.19
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10834311
AA 13.20
13.20
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
10834327
AA 13.21
13.21
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834336
AA 13.22
13.22
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834345
AA 13.23
13.23
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834354
AA 13.24
13.24
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834363
AA 13.25
13.25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
10834372
AA 13.26
13.26
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834381
AA 13.27
13.27
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834397
AA 13.28
13.28
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834406
AA 13.29
13.29
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834415
AA 13.30
13.30
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834424
AA 13.31
13.31
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834433
AA 13.32
13.32
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834442
AA 13.33
13.33
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834451
AA 13.34
13.34
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10834467
AA 13.35
13.35
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834476
AA 13.36
13.36
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10834485
AA 13.37
13.37
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834494
AA 13.38
13.38
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834503
AA 13.39
13.39
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834512
AA 13.40
13.40
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
10834521
AA 13.41
13.41
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834537
AA 13.42
13.42
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834546
AA 13.43
13.43
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834555
AA 13.44
13.44
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10834564
AA 13.45
13.45
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834573
AA 13.46
13.46
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834582
AA 13.47
13.47
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834591
AA 13.48
13.48
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
10834607
AA 13.49
13.49
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった