曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10834616AA 13.5013.50
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834625AA 13.5113.51
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834634AA 13.5213.52
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834643AA 13.5313.53
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834652AA 13.5413.54
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
10834661AA 13.5513.55
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834677AA 13.5613.56
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834686AA 13.5713.57
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834695AA 13.5813.58
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834704AA 13.5913.59
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834713AA 13.6013.60
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834722AA 13.6113.61
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
10834731AA 13.6213.62
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834747AA 13.6313.63
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834756AA 13.6413.64
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834765AA 13.6513.65
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834774AA 13.6613.66
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
10834783AA 13.6713.67
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834792AA 13.6813.68
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834801AA 13.6913.69
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834817AA 13.7013.70
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834826AA 13.7113.71
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834835AA 13.7213.72
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834844AA 13.7313.73
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834853AA 13.7413.74
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834862AA 13.7513.75
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
10834871AA 13.7613.76
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834887AA 13.7713.77
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834896AA 13.7813.78
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834905AA 13.7913.79
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834914AA 13.8013.80
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834923AA 13.8113.81
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834932AA 13.8213.82
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834941AA 13.8313.83
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834957AA 13.8413.84
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834966AA 13.8513.85
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834975AA 13.8613.86
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834984AA 13.8713.87
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10834993AA 13.8813.88
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835002AA 13.8913.89
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835011AA 13.9013.90
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
10835027AA 13.9113.91
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835036AA 13.9213.92
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835045AA 13.9313.93
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835054AA 13.9413.94
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
10835063AA 13.9513.95
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
10835072AA 13.9613.96
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835081AA 13.9713.97
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835097AA 13.9813.98
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835106AA 13.9913.99
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする