鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10835115AA 14.0014.00
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
10835124AA 14.0114.01
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
10835133AA 14.0214.02
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
10835142AA 14.0314.03
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835151AA 14.0414.04
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835167AA 14.0514.05
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
10835176AA 14.0614.06
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835185AA 14.0714.07
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835194AA 14.0814.08
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
10835203AA 14.0914.09
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
10835212AA 14.1014.10
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
10835221AA 14.1114.11
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
10835237AA 14.1214.12
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
10835246AA 14.1314.13
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835255AA 14.1414.14
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
10835264AA 14.1514.15
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
10835273AA 14.1614.16
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
10835282AA 14.1714.17
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835291AA 14.1814.18
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
10835307AA 14.1914.19
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835316AA 14.2014.20
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
10835325AA 14.2114.21
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835334AA 14.2214.22
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835343AA 14.2314.23
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835352AA 14.2414.24
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835361AA 14.2514.25
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835377AA 14.2614.26
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835386AA 14.2714.27
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
10835395AA 14.2814.28
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
10835404AA 14.2914.29
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
10835413AA 14.3014.30
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835422AA 14.3114.31
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835431AA 14.3214.32
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835447AA 14.3314.33
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835456AA 14.3414.34
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835465AA 14.3514.35
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
10835474AA 14.3614.36
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835483AA 14.3714.37
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835492AA 14.3814.38
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835501AA 14.3914.39
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835517AA 14.4014.40
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
10835526AA 14.4114.41
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835535AA 14.4214.42
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835544AA 14.4314.43
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835553AA 14.4414.44
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835562AA 14.4514.45
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
10835571AA 14.4614.46
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835587AA 14.4714.47
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835596AA 14.4814.48
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
10835605AA 14.4914.49
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする