曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ゲージ長さ(mm)
径精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10835614AA 14.5014.5050±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835623AA 14.5114.5150±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835632AA 14.5214.5250±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
10835641AA 14.5314.5350±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835657AA 14.5414.5450±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835666AA 14.5514.5550±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835675AA 14.5614.5650±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835684AA 14.5714.5750±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835693AA 14.5814.5850±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835702AA 14.5914.5950±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835711AA 14.6014.6050±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835727AA 14.6114.6150±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835736AA 14.6214.6250±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835745AA 14.6314.6350±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835754AA 14.6414.6450±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835763AA 14.6514.6550±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835772AA 14.6614.6650±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835781AA 14.6714.6750±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835797AA 14.6814.6850±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835806AA 14.6914.6950±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835815AA 14.7014.7050±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835824AA 14.7114.7150±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835833AA 14.7214.7250±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835842AA 14.7314.7350±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835851AA 14.7414.7450±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835867AA 14.7514.7550±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835876AA 14.7614.7650±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835885AA 14.7714.7750±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835894AA 14.7814.7850±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835903AA 14.7914.7950±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835912AA 14.8014.8050±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835921AA 14.8114.8150±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835937AA 14.8214.8250±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835946AA 14.8314.8350±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835955AA 14.8414.8450±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835964AA 14.8514.8550±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835973AA 14.8614.8650±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835982AA 14.8714.8750±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10835991AA 14.8814.8850±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10836007AA 14.8914.8950±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10836016AA 14.9014.9050±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
10836025AA 14.9114.9150±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10836034AA 14.9214.9250±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10836043AA 14.9314.9350±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10836052AA 14.9414.9450±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10836061AA 14.9514.9550±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10836077AA 14.9614.9650±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10836086AA 14.9714.9750±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10836095AA 14.9814.9850±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10836104AA 14.9914.9950±1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする