鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10837617AA 16.5016.50
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
10837626AA 16.5116.51
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837635AA 16.5216.52
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837644AA 16.5316.53
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
10837653AA 16.5416.54
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837662AA 16.5516.55
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
10837671AA 16.5616.56
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837687AA 16.5716.57
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837696AA 16.5816.58
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
10837705AA 16.5916.59
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837714AA 16.6016.60
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837723AA 16.6116.61
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837732AA 16.6216.62
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837741AA 16.6316.63
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837757AA 16.6416.64
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837766AA 16.6516.65
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
10837775AA 16.6616.66
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
10837784AA 16.6716.67
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837793AA 16.6816.68
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837802AA 16.6916.69
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837811AA 16.7016.70
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837827AA 16.7116.71
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
10837836AA 16.7216.72
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837845AA 16.7316.73
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837854AA 16.7416.74
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837863AA 16.7516.75
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837872AA 16.7616.76
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837881AA 16.7716.77
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837897AA 16.7816.78
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837906AA 16.7916.79
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837915AA 16.8016.80
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837924AA 16.8116.81
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
10837933AA 16.8216.82
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837942AA 16.8316.83
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837951AA 16.8416.84
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837967AA 16.8516.85
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837976AA 16.8616.86
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837985AA 16.8716.87
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10837994AA 16.8816.88
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
10838003AA 16.8916.89
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10838012AA 16.9016.90
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10838021AA 16.9116.91
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
10838037AA 16.9216.92
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10838046AA 16.9316.93
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10838055AA 16.9416.94
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10838064AA 16.9516.95
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10838073AA 16.9616.96
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10838082AA 16.9716.97
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
10838091AA 16.9816.98
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
10838107AA 16.9916.99
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする