鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ゲージ長さ(mm)
径精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10838116AA 17.0017.0050±1.5
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
10838125AA 17.0117.0150±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838134AA 17.0217.0250±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838143AA 17.0317.0350±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838152AA 17.0417.0450±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
10838161AA 17.0517.0550±1.5
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
10838177AA 17.0617.0650±1.5
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10838186AA 17.0717.0750±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838195AA 17.0817.0850±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838204AA 17.0917.0950±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838213AA 17.1017.1050±1.5
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10838222AA 17.1117.1150±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
10838231AA 17.1217.1250±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
10838247AA 17.1317.1350±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838256AA 17.1417.1450±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838265AA 17.1517.1550±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838274AA 17.1617.1650±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838283AA 17.1717.1750±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838292AA 17.1817.1850±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838301AA 17.1917.1950±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838317AA 17.2017.2050±1.5
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10838326AA 17.2117.2150±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838335AA 17.2217.2250±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838344AA 17.2317.2350±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838353AA 17.2417.2450±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838362AA 17.2517.2550±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838371AA 17.2617.2650±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838387AA 17.2717.2750±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838396AA 17.2817.2850±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838405AA 17.2917.2950±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838414AA 17.3017.3050±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838423AA 17.3117.3150±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838432AA 17.3217.3250±1.5
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10838441AA 17.3317.3350±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838457AA 17.3417.3450±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838466AA 17.3517.3550±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838475AA 17.3617.3650±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
10838484AA 17.3717.3750±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838493AA 17.3817.3850±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838502AA 17.3917.3950±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838511AA 17.4017.4050±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838527AA 17.4117.4150±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838536AA 17.4217.4250±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838545AA 17.4317.4350±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838554AA 17.4417.4450±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
10838563AA 17.4517.4550±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838572AA 17.4617.4650±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838581AA 17.4717.4750±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838597AA 17.4817.4850±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838606AA 17.4917.4950±1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする