曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10838615AA 17.5017.50
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
10838624AA 17.5117.51
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838633AA 17.5217.52
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
10838642AA 17.5317.53
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838651AA 17.5417.54
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838667AA 17.5517.55
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838676AA 17.5617.56
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838685AA 17.5717.57
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838694AA 17.5817.58
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838703AA 17.5917.59
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
10838712AA 17.6017.60
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838721AA 17.6117.61
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838737AA 17.6217.62
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838746AA 17.6317.63
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838755AA 17.6417.64
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838764AA 17.6517.65
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838773AA 17.6617.66
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838782AA 17.6717.67
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838791AA 17.6817.68
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838807AA 17.6917.69
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838816AA 17.7017.70
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10838825AA 17.7117.71
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838834AA 17.7217.72
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10838843AA 17.7317.73
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838852AA 17.7417.74
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838861AA 17.7517.75
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838877AA 17.7617.76
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10838886AA 17.7717.77
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838895AA 17.7817.78
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838904AA 17.7917.79
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838913AA 17.8017.80
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838922AA 17.8117.81
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838931AA 17.8217.82
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838947AA 17.8317.83
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838956AA 17.8417.84
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838965AA 17.8517.85
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838974AA 17.8617.86
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838983AA 17.8717.87
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10838992AA 17.8817.88
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839001AA 17.8917.89
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839017AA 17.9017.90
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10839026AA 17.9117.91
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839035AA 17.9217.92
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10839044AA 17.9317.93
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10839053AA 17.9417.94
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
10839062AA 17.9517.95
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
10839071AA 17.9617.96
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
10839087AA 17.9717.97
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10839096AA 17.9817.98
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839105AA 17.9917.99
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする