曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10839114AA 18.0018.00
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
10839123AA 18.0118.01
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
10839132AA 18.0218.02
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10839141AA 18.0318.03
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
10839157AA 18.0418.04
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10839166AA 18.0518.05
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
10839175AA 18.0618.06
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10839184AA 18.0718.07
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839193AA 18.0818.08
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839202AA 18.0918.09
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
10839211AA 18.1018.10
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10839227AA 18.1118.11
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839236AA 18.1218.12
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839245AA 18.1318.13
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839254AA 18.1418.14
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839263AA 18.1518.15
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839272AA 18.1618.16
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839281AA 18.1718.17
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839297AA 18.1818.18
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839306AA 18.1918.19
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839315AA 18.2018.20
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
10839324AA 18.2118.21
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839333AA 18.2218.22
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839342AA 18.2318.23
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839351AA 18.2418.24
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839367AA 18.2518.25
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839376AA 18.2618.26
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839385AA 18.2718.27
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839394AA 18.2818.28
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839403AA 18.2918.29
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839412AA 18.3018.30
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
10839421AA 18.3118.31
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839437AA 18.3218.32
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839446AA 18.3318.33
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
10839455AA 18.3418.34
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839464AA 18.3518.35
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839473AA 18.3618.36
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839482AA 18.3718.37
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839491AA 18.3818.38
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839507AA 18.3918.39
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839516AA 18.4018.40
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839525AA 18.4118.41
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839534AA 18.4218.42
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839543AA 18.4318.43
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839552AA 18.4418.44
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839561AA 18.4518.45
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839577AA 18.4618.46
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839586AA 18.4718.47
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839595AA 18.4818.48
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839604AA 18.4918.49
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする