曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10839613AA 18.5018.50
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839622AA 18.5118.51
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839631AA 18.5218.52
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
10839647AA 18.5318.53
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10839656AA 18.5418.54
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839665AA 18.5518.55
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839674AA 18.5618.56
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10839683AA 18.5718.57
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839692AA 18.5818.58
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839701AA 18.5918.59
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839717AA 18.6018.60
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839726AA 18.6118.61
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839735AA 18.6218.62
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10839744AA 18.6318.63
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839753AA 18.6418.64
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839762AA 18.6518.65
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10839787AA 18.6718.67
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839796AA 18.6818.68
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839805AA 18.6918.69
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839814AA 18.7018.70
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
10839823AA 18.7118.71
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839832AA 18.7218.72
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839841AA 18.7318.73
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839857AA 18.7418.74
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839866AA 18.7518.75
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839875AA 18.7618.76
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839884AA 18.7718.77
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839893AA 18.7818.78
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839902AA 18.7918.79
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839927AA 18.8118.81
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839945AA 18.8318.83
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839954AA 18.8418.84
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839963AA 18.8518.85
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839972AA 18.8618.86
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839981AA 18.8718.87
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10839997AA 18.8818.88
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840006AA 18.8918.89
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840015AA 18.9018.90
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840024AA 18.9118.91
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
10840033AA 18.9218.92
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840042AA 18.9318.93
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
10840051AA 18.9418.94
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840067AA 18.9518.95
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10840076AA 18.9618.96
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840085AA 18.9718.97
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840094AA 18.9818.98
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840103AA 18.9918.99
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
56012233AA 18.50(校正書・トレーサビリティ体系図付)18.5
オープン
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56012242AA 18.51(校正書・トレーサビリティ体系図付)18.51
オープン
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56012258AA 18.52(校正書・トレーサビリティ体系図付)18.52
オープン
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする