曜日別特売

鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10840112AA 19.0019.00
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10840121AA 19.0119.01
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10840137AA 19.0219.02
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10840146AA 19.0319.03
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840155AA 19.0419.04
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10840164AA 19.0519.05
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10840173AA 19.0619.06
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840182AA 19.0719.07
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840191AA 19.0819.08
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840207AA 19.0919.09
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840216AA 19.1019.10
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10840225AA 19.1119.11
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840234AA 19.1219.12
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840243AA 19.1319.13
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840252AA 19.1419.14
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840261AA 19.1519.15
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
10840277AA 19.1619.16
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840286AA 19.1719.17
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840295AA 19.1819.18
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840304AA 19.1919.19
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840313AA 19.2019.20
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840322AA 19.2119.21
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840331AA 19.2219.22
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840347AA 19.2319.23
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
10840356AA 19.2419.24
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840365AA 19.2519.25
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840374AA 19.2619.26
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840383AA 19.2719.27
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840392AA 19.2819.28
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840401AA 19.2919.29
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840417AA 19.3019.30
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840426AA 19.3119.31
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840435AA 19.3219.32
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840444AA 19.3319.33
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840453AA 19.3419.34
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840462AA 19.3519.35
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840471AA 19.3619.36
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840487AA 19.3719.37
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840496AA 19.3819.38
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840505AA 19.3919.39
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840514AA 19.4019.40
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
10840523AA 19.4119.41
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840532AA 19.4219.42
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840541AA 19.4319.43
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840557AA 19.4419.44
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840566AA 19.4519.45
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840575AA 19.4619.46
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840584AA 19.4719.47
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840593AA 19.4819.48
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840602AA 19.4919.49
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする