鋼ピンゲージ AA バラ

鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラ - SK(新潟精機)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
156件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ゲージ長さ(mm)
径精度(μm)
真円度・円筒度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10840611AA 19.5019.5050±1.51.3以内
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10840627AA 19.5119.5150±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840636AA 19.5219.5250±1.51.3以内
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10840645AA 19.5319.5350±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840654AA 19.5419.5450±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840663AA 19.5519.5550±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840672AA 19.5619.5650±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840681AA 19.5719.5750±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840697AA 19.5819.5850±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840706AA 19.5919.5950±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840715AA 19.6019.6050±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
10840724AA 19.6119.6150±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840733AA 19.6219.6250±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840742AA 19.6319.6350±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
10840751AA 19.6419.6450±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840767AA 19.6519.6550±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840776AA 19.6619.6650±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
10840785AA 19.6719.6750±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840794AA 19.6819.6850±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840803AA 19.6919.6950±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840812AA 19.7019.7050±1.51.3以内
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
10840821AA 19.7119.7150±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840837AA 19.7219.7250±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840846AA 19.7319.7350±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840855AA 19.7419.7450±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840864AA 19.7519.7550±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840873AA 19.7619.7650±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840882AA 19.7719.7750±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840891AA 19.7819.7850±1.51.3以内
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10840907AA 19.7919.7950±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840916AA 19.8019.8050±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840925AA 19.8119.8150±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840934AA 19.8219.8250±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840943AA 19.8319.8350±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840952AA 19.8419.8450±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
10840961AA 19.8519.8550±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840977AA 19.8619.8650±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840986AA 19.8719.8750±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10840995AA 19.8819.8850±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
10841004AA 19.8919.8950±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10841013AA 19.9019.9050±1.51.3以内
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10841022AA 19.9119.9150±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10841031AA 19.9219.9250±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10841047AA 19.9319.9350±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10841056AA 19.9419.9450±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10841065AA 19.9519.9550±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
10841074AA 19.9619.9650±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10841083AA 19.9719.9750±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
10841092AA 19.9819.9850±1.51.3以内
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
10921111AA 5.1815.18150±10.8以内
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする