曜日別特売
(6件のレビュー)
表面処理ワックス、ペイント処理巻種類リボン巻き伸び(%)3引張剪断強度(N/mm2)750内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※商品の仕上がりが1点1点異なるため、質量、長さが表記の範囲内で上下します。
※山間部等は別途配送手数料が発生することがあります。
※個人宅配送不可商品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10934725-16約392~4400.5
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10934734-19約365~3960.5
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10934734
2018-08-02
用途: 資材の保管に使用しています

1束あたり27~30kgという重量が取り回しがきいて、扱いやすいです。また注文したいと思います。

対象商品 : 10934725
2018-05-15
用途: 荷物梱包時
卸売・小売業

特に問題なく使っています。帯鉄ドラムなどで使えばラクかも。弊社はそのまま使っていたのでけっこうバラバラになってました。

1が参考にしています
対象商品 : 10934725
2018-11-12
用途: 製品の梱包
個人のお客様

いつも問題なく使用しています。いつもの注文しといて!と毎回リピートしています。

対象商品 : 10934725
2017-03-13
用途: 結目
その他業種

結構使い方です、ずっとそれを使ってます。これからも利用し続けます。

対象商品 : 10934734
2015-05-20
用途: 製品の梱包

値段も手ごろで品質も安定している

対象商品 : 10934725
2015-01-30
用途: 輸出用木箱の梱包

商品はとてもしっかりしていてサビ等の付着もなく問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする