HiKOKI(旧:日立工機)
高圧フロア用釘打機
単板のフロア材も強力に打ち込み。調圧器付で手元で圧力調整が可能
付属品
保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ平打用
質量(kg)
1.8
使用空気圧力(MPa)
1.76~2.26
使用釘(mm)
(長さ)32~50
空気消費量(L/本)
1.2(1.96MPa{20kgf/cm
2
}の時)
アズワン品番
64-7056-34
使用ホース
高圧専用
使用釘(装てん数)
55本(1連+12本)
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10935671
NT50HMF
¥
79,100
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください