高圧フロア用タッカ

高圧フロア用タッカ - HiKOKI(旧:日立工機)

50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。
単発・連続切替機能付。釘詰り解除機構採用。空打ち防止機構付。

用途フローリング施工使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)25~50、(線径)1.25×0.95付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0201質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)1.76~2.26空気消費量(L/本)1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)適合ステープルB0425F、B0432F、B0438F、B0445F、B0450F寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)271×60×296使用ホース(高圧専用)内径5mm以上、長さ30m以内使用釘(装てん数)115本(1連+40本)内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10935662N5004HMF
75,700
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする